セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68580447 品番RDE5C1H391J0K1H03B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46
使用温度範囲(℃)-55〜125 定格電圧(V)50dc 温度係数25〜125℃: 0±30ppm/℃・-55〜25℃ 0+30/-72ppm/℃ 静電容量390pF ±5% 温度特性C0G(EIA) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離の温度特性(℃)-55〜125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする