三和電子
三和電子の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
三和電子の スイッチ
三和電子の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ 赤 Φ25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580657
品番
OBSF-30-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
定格
DC12V-100mA
操作部形状
円形
操作部色
赤
色(本体)
赤
操作部
表示なし