押しボタンスイッチ 黄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68580675 品番OBSF-30-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

アーケードゲーム機などに使われることが多い、高耐久のモーメンタリ(押している間だけON)スイッチです。
キャップ部はΦ30の大型です。

定格DC12V-100mA ボタン色 外径(Φmm)33.2 取付穴径(Φmm)30±0.1 取付板厚(mm)(MAX)3.9 操作部形状円形 操作部色 色(本体) 操作部表示なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする