三和電子
三和電子の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
三和電子の スイッチ
三和電子の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580700
品番
OBSF-30-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
定格
DC12V-100mA
操作部形状
円形
操作部色
青
色(本体)
青
操作部
表示なし