ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ 赤 OFF-(ON)SPST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580770
品番
DS412-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
品番
DS-412
ボタン色
赤
接触抵抗(mΩ)
20以下
絶縁耐圧
AC.1000V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-(ON)
電流容量
3A. 125V. AC
絶縁抵抗
DC.500V 100MΩ以上(MIN)