ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580779
品番
SS160-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
品番
SS-160-N
ボタン色
グレー
接触抵抗(mΩ)
20以下
絶縁耐圧
AC.1500V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
ON-(OFF)
電流容量
0.3A. 125V. AC
絶縁抵抗
DC.500V 100MΩ以上(MIN)