押しボタンスイッチ 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68580788 品番 DS102-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

小型ノンロック式プッシュスイッチ
押している間のみONになる(モーメンタリ)OFF-(ON)スイッチです。

極数単極単投 定格AC125V-1.0A 端子形状はんだ端子 操作部形状円形 操作部色 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能OFF-(ON) 操作部表示なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする