押しボタンスイッチ 黒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格AC125V-1.0A 注文コード68580797 品番DS102-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は定格など4種類から選べます 他の種類を見る

モーメンタリ(押している間だけON)のOFF-(ON)スイッチです。パネル取り付けには7.2mm径の穴を開けてください。

極数単極単投 定格AC125V-1.0A 端子形状はんだ端子 操作部形状円形 操作部色 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能OFF-(ON) 操作部表示なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする