ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ クリーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580806
品番
DS102-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
極数
単極単投
定格
AC125V-1.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
円形
操作部色
クリーム
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
OFF-(ON)
操作部
表示なし