ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68580831
品番
MS028-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ON/OFFの文字入り。
極数
単極単投
定格
AC250V-3.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
円形
操作部色
黒
色(本体)
黒
動作機能
OFF-ON
操作部
表示なし