ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68580876
品番
DS435S-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
角型セルフロックタイプ プッシュスイッチ。取付穴参考寸法 12.2×11.2mm パネル 1.5〜3mm ON-OFFロック式
パネルへの取り付けはスナップインタイプです。
極数
単極単投
定格
AC125V-3.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
角形
操作部色
黒
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
OFF-ON
操作部
表示なし