ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580901
品番
DS665K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
単極単投
定格
AC125V/DC30V-1.0A
端子形状
PC端子
操作部形状
円形
操作部色
白
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
OFF-ON
操作部
表示なし