小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68580937 品番MSR9-#0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
極数単極 定格AC125V-3A 端子形状はんだ端子 絶縁抵抗(MΩ)100(MIN) 寿命(負荷)10000回 接触抵抗(mΩ)20(MAX) 操作部形状 操作部色 色(本体) スイッチ特性ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルねじ止め 操作部表示無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする