抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68580989 品番OW-3-3-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。)
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする