セット内容スイッチ本体【HLS112A12】、操作部形状 レバー【140000480621】 極数単極 定格AC125V-12AAC250V-6A 端子形状はんだ端子 操作部色 色(本体) スイッチ特性OFF-ON RoHS指令(10物質対応)対応 操作部表示無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする