Φ25〜30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード68581085 品番EA983FM-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28〜34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。
台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。
付属のネジで簡単に取り付けられます。
台車ハンドル径25〜30mmに取り付けることが可能です。
危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。

仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25〜30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個 アズワン品番65-9337-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする