ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ロッカスイッチ
小形ロッカスイッチ 3極 OFF-ON はんだ端子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68581095
品番
HLS308A12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
極数
3極
定格
AC125V-8AAC250V-5A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
長方形
操作部色
白
色(本体)
黒
スイッチ特性
OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
点入り