押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68581147 品番8Y3011-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ギターのエフェクタ等にもお使いいただける押しボタンスイッチです。
カラーキャップは使わなくても操作可能です。
キャップ無しでもボタンの径はΦ7mm強ありますが本体は小型でシャーシ内のスペースを取りません。

用途フットスイッチにいかがでしょうか。 備考操作部(ボタン)は別売りです。 極数3極 定格AC125V-6.0A 端子形状はんだ端子 操作部形状円形 操作部色別売り 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能ON-ON オルタネイト 操作部表示なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする