HDP26-24-21SE アクセサリ 21極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68581268

アクセサリ 21極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68581268品番HDP26-24-21SE
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、21 ポジション、電線対電線コネクタシステム内蔵。電源及び信号回路の用途に使用されます。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂コネクタですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒

仕様●極数:21●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5584アズワン品番65-7506-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする