AMPHENOL
AMPHENOLの 電線/ケーブル
AMPHENOLの FA用ケーブル
AMPHENOLの 固定用ケーブル
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 シールド有
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68581347
品番
AD-02BMMM-QL8P01
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:1m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コード番号:234-3064
アズワン品番
65-7363-86
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表