Telegartner
Telegartnerの 産業用PC用品
Telegartnerの 産業用PC部品
Telegartnerの ネットワーク
イーサネットケーブル 305m 黄 S/FTP 1セット 305個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(305個)
注文コード
68583027
品番
L02002E0061
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(305個入り)●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●コード番号:238-3904
アズワン品番
65-7476-35