TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ウィンピア ジョイント 共通
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68583474
品番
WPJTK
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様
●品名:ジョイント 共通●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):15.7×10.7×150●長さ(mm):150●高さ(mm):10●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):15●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:349-5036
アズワン品番
67-2319-17