TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ウィンピア マグネットランナー 共通
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68583490
品番
WPMRUKY
参考基準価格(税別)
¥376
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様
●品名:マグネットランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):(12.5×32×25.6)+(12.5×33×25.6)●長さ(mm):32+32●高さ(mm):24●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5040
アズワン品番
67-2319-19