TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ウィンピア 片マグネットランナー 共通
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68583499
品番
WPKMRUKY
参考基準価格(税別)
¥324
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様
●品名:片マグネットランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):12.5×32×25.6●長さ(mm):32●高さ(mm):24●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5032
アズワン品番
67-2319-21