長袖ジャケット 467

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68583838 品番 467
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

二層構造糸の優れた吸汗性と速乾性で心地良い肌ざわり。

ネイビー×シルバーグレー サイズEL 混率(%)綿56・ポリエステル44 仕様金属ボタン 種別長袖ジャケット 材質二層ストレッチ 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 着丈(cm)69 バスト(cm)131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする