TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 能動部品
TAKMANの 集積回路(IC)
小形金属皮膜抵抗 1/4W 2.7Ω 赤紫黒銀茶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68584315
品番
RLC25SFX2.7オームB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30
販売価格(税別)
¥
27
バスケットに入れる
定格電力(W)
1/4
カラーコード
赤紫黒銀茶
本体寸法(mm)
3.3×Φ1.7
抵抗(Ω)
2.7
最大使用電圧(V)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
抵抗値:±1%
耐電圧(V)
300
最大過負荷電圧(V)
500