小形金属皮膜抵抗 1/4W 3Ω 橙黒黒銀茶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68584331 品番RLC25SFX3オームB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27
定格電力(W)1/4 カラーコード橙黒黒銀茶 本体寸法(mm)3.3×Φ1.7 抵抗(Ω)3 最大使用電圧(V)250 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差抵抗値:±1% 耐電圧(V)300 最大過負荷電圧(V)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする