NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ TB01シリーズベゼルタイプ専用付属品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形名
AT-225-DA
注文コード
68584726
品番
AT-225-DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
形名
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用効果(付属品専用):デザイン
取付可能対象
(付属品専用)TB01
色
(付属品専用)橙
形名
AT-225-DA
カテゴリー
付属品、ベゼル
注意
(付属品専用)必ず本体とセットで使用してください。