LED付丸形部分照光ボタン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名AT-4016-RRM 注文コード68584988 品番AT-4016-RRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は形名など12種類から選べます 他の種類を見る

・LED付丸形部分照光ボタン
・LBシリーズ用付属品

取付可能対象(付属品専用)LB (付属品専用)ボタン色:赤、LED色:赤/緑 外形寸法(mm)19 形名AT-4016-RRM カテゴリー付属品、ボタン 丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする