NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68585137
品番
AT-4042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
・押ボタンスイッチ用
・M6ブッシング用
・Mシリーズ用付属品
・使用効果:パネルシール
使用効果(付属品専用):パネルシール
取付可能対象
(付属品専用)M
形名
AT-4042
カテゴリー
付属品、防水キャップ
注意
(付属品専用)オルタネイト形商品に適用