丸形非照光ボタン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名AT-4054-M 注文コード68585155 品番AT-4054-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は形名など31種類から選べます 他の種類を見る

使用効果(付属品専用):防水形スイッチに適用

取付可能対象(付属品専用)LB (付属品専用)緑 外形寸法(mm)19 形名AT-4054-M カテゴリー付属品、ボタン 丸
注意
(付属品専用)ランプベース(AT-4083、別売)が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする