NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
タクティルスイッチ用 付属品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形名
AT-4077-M
注文コード
68585329
品番
AT-4077-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
この商品は
形名
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
取付可能対象
(付属品専用)JB
色
(付属品専用)緑
外形寸法(mm)
10×10
形名
AT-4077-M
カテゴリー
付属品、キャップ
注意
(付属品専用)ホルダ(AT-4078、別売)が必要です