N-3336 快適便利物掛けSフック ノムラテック 68585798 N-3336 快適便利物掛けSフック ノムラテック 68585798

快適便利物掛けSフック

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68585798 品番 N-3336
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

フックは上下「フリー回転」と「360度12方向」お好きな向きで固定が可能。
フックを移動して、フックを固定・回転・垂直掛け・斜め掛けを行えます。

用途
お部屋や脱衣場・作業場の収納に。
パイプラック・クローゼットパイプ・物干し竿・カーテンレール・長押等。
耐荷重(kg)(垂直掛け)3、(斜め掛け)2 材質ABS樹脂 サイズL(280mm) フック径(mm)(内寸)47まで対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68585773
2017-12-12
用途:
機械作業の時
株式会社ナカリキッドコントロール 様 (製造業)

出張時にがばん等掛けるのに手間を取っていましたがこのS掛けフックは
場所も気にせず自在が有ってとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする