Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68585958
品番
6999 08 17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃
仕様
●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:214-8183
アズワン品番
65-7895-52