用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
仕様【プランジャ】A形
極数2極双投
使用温度範囲(℃)-30〜85
シリーズM2
端子形状プリント基板ライトアングル
接点仕様銀メッキ
形名M2B-25AAH2
取得規格UL【形名】M2B-25AAH2UL
操作部形状別売:丸5.1,丸7.5
機能動作ON-(ON) モーメンタリ
寸法(縦×横×奥行)(mm)11.5×18.8×12.7(操作部除く、高さは基板上面)
電流容量【1】1A 125V AC【2】1A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)対応