画像準備中

押しボタンスイッチ(M2シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68586686 品番 M2B-25AAH4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

押ボタンスイッチ(M2シリーズ)
PC基板専用の丸洗い洗浄形
マイクロスイッチ機構採用
繊維強化ポリアミドのケース
フラックス等の浸入をシャットアウト
EU-RoHS指令対応

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 仕様【プランジャ】A形 極数2極双投 使用温度範囲(℃)-30〜85 シリーズM2 端子形状プリント基板ライトアングル 接点仕様金メッキ 形名M2B-25AAH4 取得規格UL【形名】M2B-25AAH4UL 操作部形状別売:丸5.1,丸7.5 機能動作ON-(ON) モーメンタリ 寸法(縦×横×奥行)(mm)11.5×18.8×12.7(操作部除く、高さは基板上面) 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする