用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
仕様【プランジャ】B形
極数2極双投
使用温度範囲(℃)-30〜85
シリーズM2
端子形状プリント基板ストレート
接点仕様銀メッキ
形名M2B-25ABP2
取得規格UL【形名】M2B-25ABP2UL
操作部形状別売:丸8,丸10
機能動作ON-(ON) モーメンタリ
寸法(縦×横×奥行)(mm)16.8×11.5×12.7(操作部除く、高さは基板上面)
電流容量【1】1A 125V AC【2】1A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)対応