ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名NP01-15AP4LR 注文コード68586835 品番NP01-15AP4LR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は形名など10種類から選べます 他の種類を見る

ラバータイプ照光式押ボタンスイッチ(NP01シリーズ)
新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感
超高輝度LED搭載
高信頼性の金メッキ接点仕様
端子に曲げ加工、取付け時の浮き上がり防止
フラックス等の浸入をシャットアウト
使用温度範囲:-25〜50℃

用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、民生用電子機器、アミューズメント機器、放送音響機器、制御盤、OA/FA機器等各種パネル用 極数単極 使用温度範囲(℃)-25〜50 シリーズNP01 端子形状プリント基板ストレート 発光色 操作力(N)一般形(1.5±0.5) 接点仕様金メッキ 形名NP01-15AP4LR 操作部形状別売:角 機能動作OFF-(ON) モーメンタリ 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. RoHS指令(10物質対応)対応 発光素子超高輝度LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする