omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の カウンタ
カウンタ LCD 1kHz 7 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68587017
品番
H7ET-NP
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
UL、CSA、EN50081-1、EN50082-2
LCDカウンタ(8桁)、H7E-NPシリーズ
8桁、数字の高さ8.6 mm、大型ディスプレイ 2.54 mmの基板に実装可能
仕様
●電源電圧:2.7 → 3.3 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●接続タイプ:DIP●リセット方法:手動●表示桁数:7●実装タイプ:基板実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:8.6 mm●最大カウント周波数:1kHz●表示範囲:0 → 999999.9●測定範囲:0 → 999999.9●コード番号:372-8543
アズワン品番
65-7348-89