画像準備中

押しボタン Sシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68587131 品番SB-221TN/C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

小形押ボタン(Sシリーズ)
ねじ端子形:単極単投
ノーマルクローズ
操作部ボタンの黒は標準添付

極数単極単投 シリーズS 端子形状ねじ端子 パネル取付孔(Φmm)12.5 形名SB-221TN/C 取得規格UL【形名】SB-221TN/CUL 操作部形状丸13.2 機能動作ON-(OFF) モーメンタリ パネル取付方式ねじ取付け 最大取付パネル厚(mm)5.9 電流容量【1】3A 125V AC【2】1.5A 250V AC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする