小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68587140 品番 SW-3002A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)
はんだ端子形:単極双投
特殊な端子加締方式:二重固定加締
内部機構:シーソー方式
特殊銀合金の接点
操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用)
EU-RoHS指令対応

極数単極 シリーズS 端子形状はんだ端子 形名SW-3002A 操作部形状ロッカタイプ 機能動作ON-ON パネル取付方式ねじ取付け 最大取付パネル厚(mm)5 電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする