NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ロッカスイッチ
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68587149
品番
SW-3003A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)
はんだ端子形:単極双投
特殊な端子加締方式:二重固定加締
内部機構:シーソー方式
特殊銀合金の接点
操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用)
EU-RoHS指令対応
極数
単極
シリーズ
S
端子形状
はんだ端子
形名
SW-3003A
操作部形状
ロッカタイプ
機能動作
ON-OFF-ON
パネル取付方式
ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)
4.5
電流容量
【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応