ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名TB01-B15ACNMF 注文コード68587210 品番TB01-B15ACNMF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は形名など18種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ)
機能動作:モーメンタリ形
発光素子内蔵
スイッチ側面からの視認性
EU-RoHS指令対応

用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等 寸法(mm)【操作部】45Dia. 備考屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り タイプベゼル 極数単極 使用温度範囲(℃)-25〜50 シリーズTB01 端子形状ケーブル線付き 表示【操作部】<> 発光色 LED色 防塵防水性能パネル表面IP67、パネル内部IP64 ケーブル縦方向 形名TB01-B15ACNMF 操作部形状丸45 機能動作OFF-(ON) モーメンタリ 寸法(縦×横×奥行)(mm)78×78×29.3(ケーブル除く) パネル取付方式ねじ取付け 電流容量DC110V 50mA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする