用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等
寸法(mm)【操作部】45Dia.
備考屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
タイプベゼル
極数単極
使用温度範囲(℃)-25〜50
シリーズTB01
端子形状ケーブル線付き
表示【操作部】><
発光色赤
LED色赤
防塵防水性能パネル表面IP67、パネル内部IP64
ケーブル横方向
形名TB01-B15BBNRF
操作部形状丸45
機能動作ON-(OFF) モーメンタリ
寸法(縦×横×奥行)(mm)78×78×29.3(ケーブル除く)
パネル取付方式ねじ取付け
電流容量DC110V 50mA
RoHS指令(10物質対応)対応