NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形名
TB01-F15AAMMC
注文コード
68587280
品番
TB01-F15AAMMC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
形名
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ)
機能動作:モーメンタリ形
発光素子内蔵
スイッチ側面からの視認性
EU-RoHS指令対応
用途
鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等
備考
屋内使用に適しパネルデザインに合わせやすいフラットな形状のベゼルレスタイプ
タイプ
ベゼルレス
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-25〜50
シリーズ
TB01
端子形状
ケーブル線付き
表示
【操作部】<>
発光色
緑
LED色
緑
防塵防水性能
IP64
ケーブル
横方向
形名
TB01-F15AAMMC
操作部形状
丸45
機能動作
OFF-(ON) モーメンタリ
パネル取付方式
ねじ取付け
電流容量
DC24V 1A
RoHS指令(10物質対応)
対応