押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68587429 品番WB-12AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) ターミナルタイプスルーホール コンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc) パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする