曜日別特売
PHE F100NRTYRE カプラ タイヤカップリング SKF(日本エスケイエフ) 68587516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ タイヤカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ボア:254mm●外径:254mm●長さ:64.5mm●定格トルク:1517Nm●コード番号:231-1963注文コード68587516品番PHE F100NRTYRE
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●ボア:254mm●外径:254mm●長さ:64.5mm●定格トルク:1517Nm●コード番号:231-1963アズワン品番65-7916-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする