用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-25〜50
シリーズYB2
端子形状はんだ端子
パネル取付孔(Φmm)22
付加機能パネルシール
接点仕様金メッキ
形名YB2-15CWCKG4
操作部形状別売:丸19
機能動作ON-(ON) モーメンタリ
パネル取付方式ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)5
電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.
RoHS指令(10物質対応)対応
発光素子別売
色(フランジ)黒