全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68587901 品番GB-15CPR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様【実装】PC 極数単極 照光方式ネオン 定格0.4VA 端子形状PC端子 表示【操作部】無 LED色 操作部形状プランジャ 操作部色透明 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能ON-(ON)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする