NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68587910
品番
GB-15CPY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
【実装】PC
極数
単極
照光方式
ネオン
定格
0.4VA
端子形状
PC端子
表示
【操作部】無
LED色
黄
操作部形状
プランジャ
操作部色
透明
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
ON-(ON)